曜日別特売

産業用直流集電箱 PVS-A

産業用直流集電箱 PVS-A - 河村電器産業

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ

ベージュ(マンセル5Y7/1)種類標準分電盤定格電圧(V)DC500入力電圧(V)最大DC750使用キャビネットJO使用場所屋外用、露出形内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52346543PVS05-06A141560020080端子台400A
434,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346552PVS05-06AM1815600200118直流遮断器400A
619,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346568PVS05-06AY715120025089端子台400A
434,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346577PVS05-07A151560020088端子台400A
480,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346586PVS05-07AM1815600200122直流遮断器400A
665,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346595PVS05-07AY8151400250107端子台400A
479,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346604PVS05-08A161560020095端子台400A
528,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346613PVS05-08AM1915600200130直流遮断器400A
710,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346622PVS05-08AY8151500250115端子台400A
523,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346638PVS10-03A91560020051端子台400A
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346647PVS10-03AM121560020067直流遮断器400A
449,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346656PVS10-03AY61580025053端子台400A
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346665PVS10-04A111560020065端子台400A
324,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346674PVS10-04AM141560020077直流遮断器400A
504,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346683PVS10-04AY615100025066端子台400A
330,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346692PVS10-05A1441700350152端子台600A
470,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346708PVS10-05AM1941700350205直流遮断器600A
1,020,000
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346717PVS10-05AY9151200300109端子台600A
434,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346726PVS10-06A1441700350156端子台600A
517,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346735PVS10-06AM1941700350209直流遮断器600A
1,070,000
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346744PVS10-06AY9151200300111端子台600A
536,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346753PVS10-07A1941700350201端子台800A
623,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346762PVS10-07AM2141800350247直流遮断器800A
1,180,000
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346778PVS10-07AY10151400300145端子台800A
627,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346787PVS10-08A1941700350206端子台800A
668,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346796PVS10-08AM2141800350252直流遮断器800A
1,250,000
889,800
978,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346805PVS10-08AY10151500300156端子台800A
718,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346814PVS10-09A2141700350222端子台1000A
741,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346823PVS10-09AY14151400300178端子台1000A
821,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346832PVS10-10A2141700350227端子台1000A
784,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346848PVS10-10AY14151400300181端子台1000A
907,000
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346857PVS12-03A91560020051端子台400A
470,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346866PVS12-03AM121560020067直流遮断器400A
1,060,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346875PVS12-03AY61580025053端子台400A
480,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346884PVS12-04A1241700350130端子台600A
546,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346893PVS12-04AM1641700350174直流遮断器600A
1,140,000
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346902PVS12-04AY9151000300104端子台600A
557,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346918PVS12-05A1441700350154端子台800A
623,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346927PVS12-05AM1941800350225直流遮断器800A
1,630,000
1,298,000
1,427,800(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346936PVS12-05AY9151200300111端子台800A
599,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346945PVS12-06A1641700350170端子台800A
699,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346954PVS12-06AM1941800350230直流遮断器800A
1,690,000
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346972PVS12-07A1941700350201端子台1000A
776,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52346988PVS12-08A1941700350206端子台1000A
867,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347006PVS17-03A1241700350125端子台600A
470,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347015PVS17-03AM1641700350169直流遮断器600A
1,060,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347024PVS17-03AY915900300100端子台600A
480,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347033PVS17-04A1241700350132端子台800A
546,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347042PVS17-04AM1641800350192直流遮断器800A
1,140,000
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52347058PVS17-04AY9151000300106端子台800A
557,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする