接地端子盤 ET・ETO

接地端子盤 ET・ETO - 河村電器産業接地端子盤 ET・ETO - 河村電器産業

接地抵抗値が測定できるよう、測定端子(P・C)付き

取付方式その他結線方式ネジ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用キャビネット
使用ハンドル
使用場所
質量(kg)
種別
寸法(mm)
板厚(mm)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52348765ET3BXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形14屋内用 接地端子×3 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)400×450×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
65,900
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348774ET5BXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形19屋内用 接地端子×5 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)400×650×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
97,000
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348783ET4BXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形18屋内用 接地端子×4 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)400×650×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
86,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348792ETO1POGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形10屋外用 接地端子×1 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)415×300×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
49,700
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348808ETO5POGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形19屋外用 接地端子×5 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)415×650×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
105,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348817ETO2POGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形14屋外用 接地端子×2 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)415×450×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
62,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348878ET1BXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形10屋内用 接地端子×1 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)400×300×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
38,300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348887ET2BXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形13屋内用 接地端子×2 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)400×450×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
53,900
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348896ETO3POGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形14屋外用 接地端子×3 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)415×450×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
74,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348905ETO4POGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形19屋外用 接地端子×4 測定端子付ベージュ(マンセル5Y7/1)415×650×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
93,800
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348923ET1KBXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形10屋内用 接地端子×1 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×300×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
38,300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348932ET2KBXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形13屋内用 接地端子×2 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×450×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
53,900
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348948ETO3KPOGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形14屋外用 接地端子×3 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)415×450×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
74,500
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348984ET3KBXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形14屋内用 接地端子×3 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×450×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
65,900
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348993ET4KBXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形18屋内用 接地端子×4 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×650×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
86,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349002ET5KBXKH-84F(キーNo.K200)屋内用 露出形19屋内用 接地端子×5 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×650×120本体1.6、扉1.6、枠1.6IP2XD
97,000
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349018ETO1KPOGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形10屋外用 接地端子×1 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)415×300×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
49,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349027ETO2KPOGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形14屋外用 接地端子×2 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)415×450×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
62,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349036ETO4KPOGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形19屋外用 接地端子×4 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)415×650×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
93,800
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52349045ETO5KPOGKH-100(キー付平面ハンドル)屋外用 露出形19屋外用 接地端子×5 測定端子付クリーム(マンセル2.5Y9/1)415×650×120本体1.6、扉1.6、屋根1.6IP55
105,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする