河村電器産業
接地端子盤 TR
屋外鉄板製タンクローリー用
取付方式
その他
結線方式
ネジ
使用場所
屋外用 露出形
定格電圧(V)
AC・DC600
接続可能電線(mm
2
)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用キャビネット
使用ハンドル
質量(kg)
種別
色
寸法(mm)
板厚(mm)
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52348826
TR1R
SO
B-60(笹形ハンドル)
4.0
鉄板製屋外用 タンクローリー用接地端子×1
ベージュ(マンセル5Y7/1)
320×150×120
本体1.2、扉1.6、屋根1.2
IP23
¥
16,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348835
TR3R
S×O
B-60(笹形ハンドル)
4.0
ステンレス製屋外用 タンクローリー用接地端子×1
ヘアライン加工
300×200×120
本体1.0、扉1.0、屋根1.0
IP33
¥
40,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52348914
TR2R
SPNO
-
2.0
樹脂製屋外用 タンクローリー用接地端子×1
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
300×200×140
-
IP33
¥
14,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください