曜日別特売

電灯分電盤 ESF3

電灯分電盤 ESF3 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52349334ESF30506N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
82,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349343ESF30506NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
82,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349352ESF30508N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
84,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349368ESF30508NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
84,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349377ESF30510N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
86,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349386ESF30510NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
86,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349395ESF30512N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
101,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349404ESF30512NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
101,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349413ESF30514N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
103,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349422ESF30514NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
103,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349438ESF30516N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
105,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349447ESF30516NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
105,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349456ESF30518N110040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349465ESF30518NK110040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349474ESF30520N110040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
120,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349483ESF30520NK110040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
120,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349492ESF30522N110040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
123,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349508ESF30522NK110040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
123,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349517ESF30524N120040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
137,000
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349526ESF30524NK120040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
137,000
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349535ESF30526N120040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349544ESF30526NK120040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349553ESF30528N120040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349562ESF30528NK120040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349578ESF30530N130040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349587ESF30530NK130040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349596ESF30532N130040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
158,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349605ESF30532NK130040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
158,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349614ESF30534N130040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349623ESF30534NK130040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349632ESF30606N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
82,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349648ESF30606NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
82,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349657ESF30608N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
84,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349666ESF30608NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
84,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349675ESF30610N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
86,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349684ESF30610NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
86,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349693ESF30612N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
101,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349702ESF30612NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
101,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349718ESF30614N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
103,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349727ESF30614NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
103,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349736ESF30616N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
105,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349745ESF30616NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
105,000
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349754ESF30618N110040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349763ESF30618NK110040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349772ESF30620N110040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
120,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349788ESF30620NK110040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
120,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349797ESF30622N110040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
123,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349806ESF30622NK110040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
123,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349815ESF30624N120040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
137,000
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52349824ESF30624NK120040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
137,000
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする