曜日別特売

動力分電盤 E05

動力分電盤 E05 - 河村電器産業

小回路対応コンパクトタイプ

横(mm)400深さ(mm)120種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52351608E05N02RN50018ベージュ(マンセル5Y7/1)2
108,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351617E05N02RNK50018クリーム(マンセル2.5Y9/1)2
108,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351626E05N03RN60021ベージュ(マンセル5Y7/1)3
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351635E05N03RNK60021クリーム(マンセル2.5Y9/1)3
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351644E05N04RN70025ベージュ(マンセル5Y7/1)4
139,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52351653E05N04RNK70025クリーム(マンセル2.5Y9/1)4
139,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする