曜日別特売

電灯分電盤 NS

電灯分電盤 NS - 河村電器産業

電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A内容量1個
282件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52352152NS430160060020085ベージュ(マンセル5Y7/1)
453,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352168NS430K160060020085クリーム(マンセル2.5Y9/1)
453,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352177NS4421800600200100ベージュ(マンセル5Y7/1)
511,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352186NS442K1800600200100クリーム(マンセル2.5Y9/1)
511,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352195NS452Y14001200200129ベージュ(マンセル5Y7/1)
569,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352204NS452YK14001200200129クリーム(マンセル2.5Y9/1)
569,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352213NS4542000600200111ベージュ(マンセル5Y7/1)
571,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352222NS454K2000600200111クリーム(マンセル2.5Y9/1)
571,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352238NS464Y15001200200138ベージュ(マンセル5Y7/1)
600,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352247NS464YK15001200200138クリーム(マンセル2.5Y9/1)
600,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352256NS476Y16001200200147ベージュ(マンセル5Y7/1)
673,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52352265NS476YK16001200200147クリーム(マンセル2.5Y9/1)
673,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356675NS2016100050016042ベージュ(マンセル5Y7/1)
174,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356684NS2016K100050016042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
174,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356693NS2018110050016047ベージュ(マンセル5Y7/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356702NS2018K110050016047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356718NS2020110050016047ベージュ(マンセル5Y7/1)
181,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356727NS2020K110050016047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
181,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356736NS2022110050016047ベージュ(マンセル5Y7/1)
184,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356745NS2022K110050016047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
184,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356754NS2024120050016051ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356763NS2024K120050016051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356772NS2026120050016051ベージュ(マンセル5Y7/1)
196,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356788NS2026K120050016051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
196,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356797NS2028120050016051ベージュ(マンセル5Y7/1)
202,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356806NS2028K120050016051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
202,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356815NS2030130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356824NS2030K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356833NS2032130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356842NS2032K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356858NS2034130050016055ベージュ(マンセル5Y7/1)
219,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356867NS2034K130050016055クリーム(マンセル2.5Y9/1)
219,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356876NS2036140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356885NS2036K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356894NS2038140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356903NS2038K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356912NS2040140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
236,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356928NS2040K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
236,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356937NS2042150050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
242,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356946NS2042K150050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
242,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356955NS2044150050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356964NS2044K150050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356973NS2046150050016063ベージュ(マンセル5Y7/1)
251,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356982NS2046K150050016063クリーム(マンセル2.5Y9/1)
251,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356998NS2048160050016067ベージュ(マンセル5Y7/1)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357007NS2048K160050016067クリーム(マンセル2.5Y9/1)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357016NS2050160050016067ベージュ(マンセル5Y7/1)
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52357025NS2050K160050016067クリーム(マンセル2.5Y9/1)
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489718NS0506N60040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
54,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489727NS0506NK60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
54,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする