電灯動力分電盤 ESN

電灯動力分電盤 ESN - 河村電器産業
種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52355458ESN2022-2008Y1100100016090ベージュ(マンセル5Y7/1)
477,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355467ESN2022-2008YK1100100016090クリーム(マンセル2.5Y9/1)
477,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355476ESN2028-2012Y1200100016096ベージュ(マンセル5Y7/1)
531,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355485ESN2028-2012YK1200100016096クリーム(マンセル2.5Y9/1)
531,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355494ESN2034-2014Y13001000160102ベージュ(マンセル5Y7/1)
596,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355503ESN2034-2014YK13001000160102クリーム(マンセル2.5Y9/1)
596,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355512ESN2040-2016Y14001000160108ベージュ(マンセル5Y7/1)
630,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355528ESN2040-2016YK14001000160108クリーム(マンセル2.5Y9/1)
630,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355537ESN2046-2020Y15001000160115ベージュ(マンセル5Y7/1)
719,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355546ESN2046-2020YK15001000160115クリーム(マンセル2.5Y9/1)
719,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416078ESN0510-0504N60090012045ベージュ(マンセル5Y7/1)
189,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416087ESN0510-0504NK60090012045クリーム(マンセル2.5Y9/1)
189,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416096ESN0516-0506N70090012048ベージュ(マンセル5Y7/1)
222,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416105ESN0516-0506NK70090012048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
222,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416114ESN0522-0508N80090012053ベージュ(マンセル5Y7/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416123ESN0522-0508NK80090012053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416132ESN0528-0512N90090012059ベージュ(マンセル5Y7/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416148ESN0528-0512NK90090012059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416157ESN0534-0514N100090012065ベージュ(マンセル5Y7/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416166ESN0534-0514NK100090012065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416175ESN1010-1004N60090012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
241,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416184ESN1010-1004NK60090012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
241,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416193ESN1016-1006N70090012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416202ESN1016-1006NK70090012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416218ESN1022-1008N80090012057ベージュ(マンセル5Y7/1)
310,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416227ESN1022-1008NK80090012057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
310,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416236ESN1028-1012N90090012064ベージュ(マンセル5Y7/1)
350,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416245ESN1028-1012NK90090012064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
350,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416254ESN1034-1014N100090012069ベージュ(マンセル5Y7/1)
398,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416263ESN1034-1014NK100090012069クリーム(マンセル2.5Y9/1)
398,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416272ESN1040-1016N110090012076ベージュ(マンセル5Y7/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416288ESN1040-1016NK110090012076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする