曜日別特売

電灯分電盤 ESR12

電灯分電盤 ESR12 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
236件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52355555ESR122016140050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
390,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355564ESR122016K140050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
390,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355573ESR122018150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
393,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355582ESR122018K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
393,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355598ESR122020150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
394,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355607ESR122020K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
394,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355616ESR122022150050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
396,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355625ESR122022K150050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
396,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355634ESR122024160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
413,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355643ESR122024K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
413,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355652ESR122026160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
417,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355668ESR122026K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
417,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355677ESR122028160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
418,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355686ESR122028K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
418,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355695ESR122030170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
424,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355704ESR122030K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
424,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355713ESR122032170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
425,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355722ESR122032K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
425,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355738ESR122034170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355747ESR122034K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355756ESR122036180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
431,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355765ESR122036K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
431,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355774ESR122038180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
432,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355783ESR122038K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
432,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355792ESR122040180050016079ベージュ(マンセル5Y7/1)
434,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52355808ESR122040K180050016079クリーム(マンセル2.5Y9/1)
434,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417058ESR120508N100040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417067ESR120508NK100040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417076ESR120510N100040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417085ESR120510NK100040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417094ESR120512N110040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417103ESR120512NK110040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417112ESR120514N110040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417128ESR120514NK110040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417137ESR120516N110040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417146ESR120516NK110040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417155ESR120518N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417164ESR120518NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417173ESR120520N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417182ESR120520NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417198ESR120522N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417207ESR120522NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417216ESR120524N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417225ESR120524NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417234ESR120526N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
300,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417243ESR120526NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
300,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417252ESR120528N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417268ESR120528NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417277ESR120530N140040012050ベージュ(マンセル5Y7/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52417286ESR120530NK140040012050クリーム(マンセル2.5Y9/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする