電灯分電盤 ESR28

電灯分電盤 ESR28 - 河村電器産業電灯分電盤 ESR28 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
全170種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
170種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52356176ESR282016160050016068ベージュ(マンセル5Y7/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356185ESR282016K160050016068クリーム(マンセル2.5Y9/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356194ESR282018170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
459,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356203ESR282018K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
459,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356212ESR282020170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
468,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356228ESR282020K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
468,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356237ESR282022170050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
476,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356246ESR282022K170050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
476,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356255ESR282024180050016081ベージュ(マンセル5Y7/1)
483,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356264ESR282024K180050016081クリーム(マンセル2.5Y9/1)
483,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356273ESR282026180050016081ベージュ(マンセル5Y7/1)
493,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356282ESR282026K180050016081クリーム(マンセル2.5Y9/1)
493,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356298ESR282028180050016081ベージュ(マンセル5Y7/1)
505,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356307ESR282028K180050016081クリーム(マンセル2.5Y9/1)
505,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421093ESR280510N120040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
218,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421102ESR280510NK120040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
218,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421118ESR280512N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
272,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421127ESR280512NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
272,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421136ESR280514N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421145ESR280514NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421154ESR280516N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421163ESR280516NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421172ESR280518N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421188ESR280518NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421197ESR280520N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421206ESR280520NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421215ESR280522N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
367,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421224ESR280522NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
367,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421233ESR280524N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421242ESR280524NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421258ESR280526N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
413,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421267ESR280526NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
413,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421276ESR280528N150040012056ベージュ(マンセル5Y7/1)
417,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421285ESR280528NK150040012056クリーム(マンセル2.5Y9/1)
417,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421294ESR280530N160040012060ベージュ(マンセル5Y7/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421303ESR280530NK160040012060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421312ESR280532N160040012060ベージュ(マンセル5Y7/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421328ESR280532NK160040012060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421337ESR280534N160040012060ベージュ(マンセル5Y7/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421346ESR280534NK160040012060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
438,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421355ESR280610N120040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
218,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421364ESR280610NK120040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
218,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421373ESR280612N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
272,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421382ESR280612NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
272,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421398ESR280614N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421407ESR280614NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421416ESR280616N130040012047ベージュ(マンセル5Y7/1)
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421425ESR280616NK130040012047クリーム(マンセル2.5Y9/1)
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421434ESR280618N140040012051ベージュ(マンセル5Y7/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52421443ESR280618NK140040012051クリーム(マンセル2.5Y9/1)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする