曜日別特売

電灯分電盤 ESTA

電灯分電盤 ESTA - 河村電器産業電灯分電盤 ESTA - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個内容量1個
全270種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
270種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52356316ESTA2016120050016049ベージュ(マンセル5Y7/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356325ESTA2016K120050016049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356334ESTA2018130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356343ESTA2018K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356352ESTA2020130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356368ESTA2020K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356377ESTA2022130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356386ESTA2022K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356395ESTA2024140050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356404ESTA2024K140050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
304,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356413ESTA2026140050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356422ESTA2026K140050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
307,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356438ESTA2028140050016059ベージュ(マンセル5Y7/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356447ESTA2028K140050016059クリーム(マンセル2.5Y9/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356456ESTA2030150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356465ESTA2030K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356474ESTA2032150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356483ESTA2032K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356492ESTA2034150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356508ESTA2034K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356517ESTA2036160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356526ESTA2036K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356535ESTA2038160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356544ESTA2038K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356553ESTA2040160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356562ESTA2040K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356578ESTA2042170050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356587ESTA2042K170050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356596ESTA2044170050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356605ESTA2044K170050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356614ESTA2046170050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356623ESTA2046K170050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356632ESTA2048180050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356648ESTA2048K180050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356657ESTA2050180050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52356666ESTA2050K180050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423857ESTA0506N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
139,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423866ESTA0506NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
139,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423875ESTA0508N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423884ESTA0508NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423893ESTA0510N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
142,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423902ESTA0510NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
142,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423918ESTA0512N90040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423927ESTA0512NK90040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423936ESTA0514N90040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423945ESTA0514NK90040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423954ESTA0516N90040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423963ESTA0516NK90040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423972ESTA0518N100040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423988ESTA0518NK100040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする