曜日別特売

テナント用電灯動力分電盤 TNVK

テナント用電灯動力分電盤 TNVK - 河村電器産業

テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付内容量1個
全18種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52362187TNVK1025-08NK160082クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】25、【動力回路】8【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
343,000
249,800
274,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
52362196TNVK1025-08N160082ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】25、【動力回路】8【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
343,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362205TNVK1021-07NK150074クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】21、【動力回路】7【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362214TNVK1021-07N150074ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】21、【動力回路】7【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362223TNVK1018-06NK140071クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】18、【動力回路】6【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
290,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362232TNVK1018-06N140071ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】18、【動力回路】6【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
290,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362248TNVK1014-04NK130065クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】14、【動力回路】4【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362257TNVK1014-04N130065ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】14、【動力回路】4【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362266TNVK1010-03NK120060クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】10、【動力回路】3【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362275TNVK1010-03N120060ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】10、【動力回路】3【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362284TNVK0525-08NK160082クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】25、【動力回路】8【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
312,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362293TNVK0525-08N160082ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】25、【動力回路】8【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
312,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362302TNVK0521-07NK150074クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】21、【動力回路】7【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362318TNVK0521-07N150074ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】21、【動力回路】7【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362327TNVK0514-04NK130065クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】14、【動力回路】4【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362336TNVK0514-04N130065ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】14、【動力回路】4【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362345TNVK0510-03NK120060クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】10、【動力回路】3【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362354TNVK0510-03N120060ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】10、【動力回路】3【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする