曜日別特売

テナント用電灯動力分電盤 TNSK

テナント用電灯動力分電盤 TNSK - 河村電器産業テナント用電灯動力分電盤 TNSK - 河村電器産業

テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付内容量1個
全16種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52362686TNSK1020-08NK160085クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】20、【動力回路】8【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362695TNSK1020-08N160085ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】20、【動力回路】8【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362704TNSK1017-07NK150076クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】17、【動力回路】7【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362713TNSK1017-07N150076ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】17、【動力回路】7【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362722TNSK1014-06NK140072クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】14、【動力回路】6【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362738TNSK1014-06N140072ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】14、【動力回路】6【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362747TNSK1011-04NK130067クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】11、【動力回路】4【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362756TNSK1011-04N130067ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】11、【動力回路】4【電灯回路】MCB3P100A、【動力回路】MCB3P100A
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362765TNSK0520-08NK160085クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】20、【動力回路】8【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362774TNSK0520-08N160085ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】20、【動力回路】8【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362783TNSK0517-07NK150076クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】17、【動力回路】7【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362792TNSK0517-07N150076ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】17、【動力回路】7【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362808TNSK0514-06NK140072クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】14、【動力回路】6【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
228,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362817TNSK0514-06N140072ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】14、【動力回路】6【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
228,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362826TNSK0511-04NK130067クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】11、【動力回路】4【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362835TNSK0511-04N130067ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】11、【動力回路】4【電灯回路】MCB3P50A、【動力回路】MCB3P50A
204,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする