曜日別特売

テナント用電灯動力分電盤 TNS3

テナント用電灯動力分電盤 TNS3 - 河村電器産業

テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(MCB3P)内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
スイッチ
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52362844TNS32028-200K160067クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P200A×128
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362853TNS32028-200160067ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P200A×128
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362862TNS32022-200K150063クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P200A×122
286,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362878TNS32022-200150063ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P200A×122
286,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362887TNS32016-200K140063クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P200A×116
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362896TNS32016-200140063ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P200A×116
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362905TNS31022-100NK130055クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P100A×122
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362914TNS31022-100N130055ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P100A×122
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362923TNS31016-100NK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P100A×116
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362932TNS31016-100N120051ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P100A×116
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362948TNS31010-100NK110047クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P100A×110
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362957TNS31010-100N110047ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P100A×110
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362966TNS30722-75NK130055クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P75A×122
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362975TNS30722-75N130055ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P75A×122
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362984TNS30716-75NK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P75A×116
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52362993TNS30716-75N120051ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P75A×116
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363002TNS30710-75NK110047クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P75A×110
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363018TNS30710-75N110047ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P75A×110
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363027TNS30616-60NK110044クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P60A×116
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363036TNS30616-60N110044ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P60A×116
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363045TNS30610-60NK100041クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P60A×110
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363054TNS30610-60N100041ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P60A×110
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363063TNS30516-50NK110044クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P50A×116
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363072TNS30516-50N110044ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P50A×116
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363088TNS30510-50NK100041クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用MCB3P50A×110
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363097TNS30510-50N100041ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用MCB3P50A×110
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする