テナント用電灯動力分電盤 TEVK

テナント用電灯動力分電盤 TEVK - 河村電器産業

テナント用動力回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

横(mm)600深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0付属回路WHMスペース付内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52363106TEVK1025-08NK160082クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】25、【動力回路】8【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
366,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52363115TEVK1025-08N160082ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】25、【動力回路】8【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363124TEVK1021-07NK150074クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】21、【動力回路】7【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
339,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52363133TEVK1021-07N150074ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】21、【動力回路】7【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
339,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363142TEVK1018-06NK140071クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】18、【動力回路】6【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
312,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363158TEVK1018-06N140071ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】18、【動力回路】6【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
312,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363167TEVK1014-04NK130065クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】14、【動力回路】4【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
286,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363176TEVK1014-04N130065ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】14、【動力回路】4【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
286,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363185TEVK1010-03NK120060クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】10、【動力回路】3【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363194TEVK1010-03N120060ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】10、【動力回路】3【電灯回路】ELB3P100A、【動力回路】ELB3P100A
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363203TEVK0625-08NK160082クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】25、【動力回路】8【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363212TEVK0625-08N160082ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】25、【動力回路】8【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A
333,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363228TEVK0621-07NK150074クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】21、【動力回路】7【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363237TEVK0621-07N150074ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】21、【動力回路】7【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363246TEVK0614-04NK130065クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】14、【動力回路】4【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363255TEVK0614-04N130065ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】14、【動力回路】4【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363264TEVK0610-03NK120060クリーム(マンセル2.5Y9/1)【電灯回路】10、【動力回路】3【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363273TEVK0610-03N120060ベージュ(マンセル5Y7/1)【電灯回路】10、【動力回路】3【電灯回路】ELB3P60A、【動力回路】ELB3P60A
248,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする