曜日別特売

テナント用電灯動力分電盤 TEV3

テナント用電灯動力分電盤 TEV3 - 河村電器産業

テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(ELB3P)内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
スイッチ
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52363282TEV32036-200K160067クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P200A×136
393,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363298TEV32036-200160067ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P200A×136
393,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363307TEV32028-200K150063クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P200A×128
377,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363316TEV32028-200150063ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P200A×128
377,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363325TEV32020-200K140059クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P200A×120
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363334TEV32020-200140059ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P200A×120
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363343TEV32012-200K130055クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P200A×112
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363352TEV32012-200130055ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P200A×112
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363368TEV31036-100NK140059クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P100A×136
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363377TEV31036-100N140059ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P100A×136
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363386TEV31028-100NK130055クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P100A×128
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363395TEV31028-100N130055ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P100A×128
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363404TEV31020-100NK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P100A×120
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363413TEV31020-100N120051ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P100A×120
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363422TEV31012-100NK110047クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P100A×112
229,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363438TEV31012-100N110047ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P100A×112
229,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363447TEV30736-75NK140059クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P75A×136
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363456TEV30736-75N140059ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P75A×136
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363465TEV30728-75NK130055クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P75A×128
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363474TEV30728-75N130055ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P75A×128
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363483TEV30720-75NK120051クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P75A×120
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363492TEV30720-75N120051ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P75A×120
255,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363508TEV30712-75NK110047クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P75A×112
229,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363517TEV30712-75N110047ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P75A×112
229,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416297TEV30620-60NK110044クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P60A×120
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416306TEV30620-60N110044ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P60A×120
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416315TEV30612-60NK100041クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P60A×112
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416324TEV30612-60N100041ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P60A×112
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416333TEV30520-50NK110044クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P50A×120
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416342TEV30520-50N110044ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P50A×120
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416358TEV30512-50NK100041クリーム(マンセル2.5Y9/1)動力回路用ELB3P50A×112
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52416367TEV30512-50N100041ベージュ(マンセル5Y7/1)動力回路用ELB3P50A×112
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする