曜日別特売

電灯分電盤 EQ

電灯分電盤 EQ - 河村電器産業電灯分電盤 EQ - 河村電器産業

電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A内容量1個
全434種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
434種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52363526EQ0506N60040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
62,900
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363535EQ0506NK60040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
62,900
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363544EQ0508N60040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
66,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363553EQ0508NK60040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
66,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363562EQ0510N60040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
71,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363578EQ0510NK60040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
71,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363587EQ0512N60040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
74,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363596EQ0512NK60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
74,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363605EQ0514N60040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
78,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363614EQ0514NK60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
78,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363623EQ0516N60040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
85,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363632EQ0516NK60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
85,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363648EQ0518N70040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
90,900
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363657EQ0518NK70040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
90,900
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363666EQ0520N70040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
96,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363675EQ0520NK70040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
96,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363684EQ0522N70040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363693EQ0522NK70040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363702EQ0524N70040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
106,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363718EQ0524NK70040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
106,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363727EQ0526N70040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
110,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363736EQ0526NK70040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
110,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363745EQ0528N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363754EQ0528NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363763EQ0530N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363772EQ0530NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363788EQ0532N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363797EQ0532NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363806EQ0534N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363815EQ0534NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363824EQ0536N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
139,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363833EQ0536NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
139,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363842EQ0606N60040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
62,900
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363858EQ0606NK60040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
62,900
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363867EQ0608N60040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
66,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363876EQ0608NK60040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
66,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363885EQ0610N60040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
71,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363894EQ0610NK60040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
71,300
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363903EQ0612N60040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
74,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363912EQ0612NK60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
74,800
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363928EQ0614N60040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
78,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363937EQ0614NK60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
78,600
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363946EQ0616N60040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
85,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363955EQ0616NK60040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
85,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363964EQ0618N70040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
90,900
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363973EQ0618NK70040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
90,900
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363982EQ0620N70040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
96,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52363998EQ0620NK70040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
96,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52364007EQ0622N70040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52364016EQ0622NK70040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
101,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする