曜日別特売

電灯分電盤 EQF3

電灯分電盤 EQF3 - 河村電器産業電灯分電盤 EQF3 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
全348種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
348種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52367866EQF30506N90040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
77,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367875EQF30506NK90040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
77,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367884EQF30508N90040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
79,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367893EQF30508NK90040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
79,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367902EQF30510N90040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
85,800
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367918EQF30510NK90040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
85,800
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367927EQF30512N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
88,200
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367936EQF30512NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
88,200
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367945EQF30514N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
93,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367954EQF30514NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
93,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367963EQF30516N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
99,200
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367972EQF30516NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
99,200
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367988EQF30518N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52367997EQF30518NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368006EQF30520N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368015EQF30520NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368024EQF30522N100040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
116,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368033EQF30522NK100040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
116,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368042EQF30524N100040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368058EQF30524NK100040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368067EQF30526N100040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368076EQF30526NK100040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
126,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368085EQF30528N110040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368094EQF30528NK110040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368103EQF30530N110040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
139,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368112EQF30530NK110040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
139,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368128EQF30532N110040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368137EQF30532NK110040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368146EQF30534N110040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
149,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368155EQF30534NK110040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
149,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368164EQF30536N110040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
153,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368173EQF30536NK110040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
153,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368182EQF30606N90040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
77,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368198EQF30606NK90040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
77,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368207EQF30608N90040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
79,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368216EQF30608NK90040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
79,700
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368225EQF30610N90040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
85,800
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368234EQF30610NK90040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
85,800
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368243EQF30612N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
88,200
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368252EQF30612NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
88,200
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368268EQF30614N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
93,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368277EQF30614NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
93,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368286EQF30616N90040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
99,200
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368295EQF30616NK90040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
99,200
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368304EQF30618N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368313EQF30618NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368322EQF30620N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368338EQF30620NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
112,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368347EQF30622N100040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
116,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52368356EQF30622NK100040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
116,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする