曜日別特売

電灯分電盤 EQF5

電灯分電盤 EQF5 - 河村電器産業電灯分電盤 EQF5 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路下部スペース付内容量1個
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52376056EQF50506N110040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
89,300
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376074EQF50506NK110040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
89,300
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376092EQF50508N110040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
94,100
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376117EQF50508NK110040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
94,100
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376135EQF50510N110040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
97,800
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376162EQF50510NK110040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
97,800
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376187EQF50512N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
103,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376205EQF50512NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
103,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376223EQF50514N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376248EQF50514NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376266EQF50516N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
114,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376284EQF50516NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
114,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376293EQF50518N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376327EQF50518NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376345EQF50520N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
123,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376363EQF50520NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
123,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376388EQF50522N120040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376397EQF50522NK120040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376424EQF50524N120040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376442EQF50524NK120040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376467EQF50526N120040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
139,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376485EQF50526NK120040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
139,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376503EQF50528N130040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376528EQF50528NK130040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376555EQF50530N130040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
153,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376582EQF50530NK130040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
153,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376607EQF50532N130040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
158,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376625EQF50532NK130040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
158,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376643EQF50534N130040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
162,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376652EQF50534NK130040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
162,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376677EQF50536N130040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376704EQF50536NK130040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376713EQF50606N110040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
89,300
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376738EQF50606NK110040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
89,300
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376765EQF50608N110040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
94,100
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376783EQF50608NK110040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
94,100
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376792EQF50610N110040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
97,800
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376826EQF50610NK110040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
97,800
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376835EQF50612N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
103,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376853EQF50612NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
103,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376878EQF50614N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376887EQF50614NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
105,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376896EQF50616N110040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
114,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376905EQF50616NK110040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
114,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376923EQF50618N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
119,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376948EQF50618NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
119,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376966EQF50620N120040012039ベージュ(マンセル5Y7/1)
123,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52376993EQF50620NK120040012039クリーム(マンセル2.5Y9/1)
123,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52377018EQF50622N120040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52377036EQF50622NK120040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする