曜日別特売

電灯分電盤 EQR20

電灯分電盤 EQR20 - 河村電器産業

リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路リモコンリレー付内容量1個
316件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52387782EQR200508N100040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387798EQR200508NK100040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387807EQR200510N100040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387816EQR200510NK100040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387825EQR200512N110040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387834EQR200512NK110040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387843EQR200514N110040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
238,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387852EQR200514NK110040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
238,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387868EQR200516N110040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387877EQR200516NK110040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387886EQR200518N110040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
252,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387895EQR200518NK110040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
252,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387904EQR200520N110040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387913EQR200520NK110040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387922EQR200522N120040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387938EQR200522NK120040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387947EQR200524N120040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387956EQR200524NK120040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387965EQR200526N120040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387974EQR200526NK120040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387983EQR200528N120040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
290,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52387992EQR200528NK120040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
290,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388008EQR200530N120040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388017EQR200530NK120040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388026EQR200532N130040012049ベージュ(マンセル5Y7/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388035EQR200532NK130040012049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388044EQR200534N130040012049ベージュ(マンセル5Y7/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388053EQR200534NK130040012049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388062EQR200536N130040012049ベージュ(マンセル5Y7/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388078EQR200536NK130040012049クリーム(マンセル2.5Y9/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388087EQR200608N100040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388096EQR200608NK100040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388105EQR200610N100040012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388114EQR200610NK100040012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388123EQR200612N110040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388132EQR200612NK110040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388148EQR200614N110040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
238,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388157EQR200614NK110040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
238,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388166EQR200616N110040012041ベージュ(マンセル5Y7/1)
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388175EQR200616NK110040012041クリーム(マンセル2.5Y9/1)
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388184EQR200618N110040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
252,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388193EQR200618NK110040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
252,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388202EQR200620N110040012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388218EQR200620NK110040012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388227EQR200622N120040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388236EQR200622NK120040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388245EQR200624N120040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388254EQR200624NK120040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388263EQR200626N120040012046ベージュ(マンセル5Y7/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52388272EQR200626NK120040012046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする