曜日別特売

電灯分電盤 EQTA

電灯分電盤 EQTA - 河村電器産業電灯分電盤 EQTA - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個内容量1個
全348種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
348種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52394116EQTA0506N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394125EQTA0506NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394134EQTA0508N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
135,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394143EQTA0508NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
135,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394152EQTA0510N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394168EQTA0510NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394177EQTA0512N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394186EQTA0512NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394195EQTA0514N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394204EQTA0514NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394213EQTA0516N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394222EQTA0516NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394238EQTA0518N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394247EQTA0518NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394256EQTA0520N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394265EQTA0520NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394274EQTA0522N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
168,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394283EQTA0522NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
168,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394292EQTA0524N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
173,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394308EQTA0524NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
173,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394317EQTA0526N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
179,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394326EQTA0526NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
179,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394335EQTA0528N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
187,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394344EQTA0528NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
187,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394353EQTA0530N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394362EQTA0530NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394378EQTA0532N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
197,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394387EQTA0532NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
197,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394396EQTA0534N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394405EQTA0534NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394414EQTA0536N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394423EQTA0536NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394432EQTA0606N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394448EQTA0606NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394457EQTA0608N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
135,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394466EQTA0608NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
135,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394475EQTA0610N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394484EQTA0610NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394493EQTA0612N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394502EQTA0612NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
143,000
98,980
108,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394518EQTA0614N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394527EQTA0614NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394536EQTA0616N80040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394545EQTA0616NK80040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394554EQTA0618N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394563EQTA0618NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394572EQTA0620N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394588EQTA0620NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394597EQTA0622N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
168,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52394606EQTA0622NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
168,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする