曜日別特売

電灯分電盤 EQTB

電灯分電盤 EQTB - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個内容量1個
348件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52397598EQTB0506N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397607EQTB0506NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397616EQTB0508N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397625EQTB0508NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397634EQTB0510N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397643EQTB0510NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397652EQTB0512N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
167,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397668EQTB0512NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
167,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397677EQTB0514N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397686EQTB0514NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397695EQTB0516N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
179,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397704EQTB0516NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
179,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397713EQTB0518N90040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397722EQTB0518NK90040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397738EQTB0520N90040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
189,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397747EQTB0520NK90040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
189,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397756EQTB0522N90040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397765EQTB0522NK90040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397774EQTB0524N90040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397783EQTB0524NK90040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397792EQTB0526N90040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
202,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397808EQTB0526NK90040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
202,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397817EQTB0528N100040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397826EQTB0528NK100040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397835EQTB0530N100040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397844EQTB0530NK100040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397853EQTB0532N100040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
222,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397862EQTB0532NK100040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
222,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397878EQTB0534N100040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397887EQTB0534NK100040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397896EQTB0536N100040012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397905EQTB0536NK100040012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397914EQTB0606N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397923EQTB0606NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
156,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397932EQTB0608N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397948EQTB0608NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
160,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397957EQTB0610N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397966EQTB0610NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397975EQTB0612N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
167,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397984EQTB0612NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
167,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52397993EQTB0614N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398002EQTB0614NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
172,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398018EQTB0616N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
179,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398027EQTB0616NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
179,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398036EQTB0618N90040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398045EQTB0618NK90040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
183,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398054EQTB0620N90040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
189,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398063EQTB0620NK90040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
189,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398072EQTB0622N90040012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52398088EQTB0622NK90040012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする