曜日別特売

電灯分電盤 EQTC

電灯分電盤 EQTC - 河村電器産業電灯分電盤 EQTC - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)

横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個内容量1個
全216種類を絞り込む
縦(mm)
質量(kg)
216種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
使用ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52401082EQTC1008WN80035ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
201,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401098EQTC1008WNK80035クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
201,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401107EQTC1010WN80035ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401116EQTC1010WNK80035クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
208,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401125EQTC1012WN80040ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401134EQTC1012WNK80040クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401143EQTC1014WN80040ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401152EQTC1014WNK80040クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401168EQTC1016WN80040ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401177EQTC1016WNK80040クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401186EQTC1018WN90040ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
228,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401195EQTC1018WNK90040クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
228,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401204EQTC1020WN90040ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
231,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401213EQTC1020WNK90040クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
231,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401222EQTC1022WN90043ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401238EQTC1022WNK90043クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401247EQTC1024WN90043ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401256EQTC1024WNK90043クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401265EQTC1026WN90043ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401274EQTC1026WNK90043クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401283EQTC1028WN100043ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401292EQTC1028WNK100043クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401308EQTC1030WN100043ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401317EQTC1030WNK100043クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401326EQTC1032WN100047ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401335EQTC1032WNK100047クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401344EQTC1034WN100047ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401353EQTC1034WNK100047クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401362EQTC1036WN100047ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401378EQTC1036WNK100047クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401387EQTC1038WN110048ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401396EQTC1038WNK110048クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401405EQTC1040WN110048ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401414EQTC1040WNK110048クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401423EQTC1506N90041ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
204,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401432EQTC1506NK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
204,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401448EQTC1508N90041ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401457EQTC1508NK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401466EQTC1510N90041ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401475EQTC1510NK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401484EQTC1512N100045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401493EQTC1512NK100045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401502EQTC1514N100045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401518EQTC1514NK100045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
224,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401527EQTC1516N100045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401536EQTC1516NK100045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401545EQTC1518N100046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401554EQTC1518NK100046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
237,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401563EQTC1520N100046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52401572EQTC1520NK100046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする