曜日別特売

電灯分電盤 ES12-14

電灯分電盤 ES12-14 - 河村電器産業

一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
スイッチ
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52405596ES121010WN110046ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
193,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405605ES121010WNK110046クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
193,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405614ES121016WN120050ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405623ES121016WNK120050クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405632ES121022WN130054ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
236,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405648ES121022WNK130054クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
236,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405657ES121028WN140058ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405666ES121028WNK140058クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405675ES121034WN150062ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405684ES121034WNK150062クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405693ES121040WN160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405702ES121040WNK160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
278,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405718ES122016140058ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
290,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405727ES122016K140058クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
290,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405736ES122022150062ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
308,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405745ES122022K150062クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
308,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405754ES122028160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405763ES122028K160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉1.6、枠1.6
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405772ES122034170070ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉2.3、枠1.6
332,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405788ES122034K170070クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉2.3、枠1.6
332,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405797ES122040180074ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉2.3、枠1.6
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52405806ES122040K180074クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×2本体1.6、扉2.3、枠1.6
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406043ES131010WN130054ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406052ES131010WNK130054クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406068ES131016WN140058ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
240,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406077ES131016WNK140058クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
240,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406086ES131022WN150062ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406095ES131022WNK150062クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406104ES131028WN160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406113ES131028WNK160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406122ES131034WN170070ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406138ES131034WNK170070クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
280,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406147ES131040WN180074ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406156ES131040WNK180074クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406165ES132016160066ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406174ES132016K160066クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉1.6、枠1.6
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406183ES132022170070ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406192ES132022K170070クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406208ES132028180074ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
336,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406217ES132028K180074クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
336,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406226ES132034190078ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
347,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406235ES132034K190078クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
347,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406244ES132040200082ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
358,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406253ES132040K200082クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×3本体1.6、扉2.3、枠1.6
358,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406463ES141010WN130054ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406472ES141010WNK130054クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
226,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406488ES141016WN140058ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406497ES141016WNK140058クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406506ES141022WN150062ベージュ(マンセル5Y7/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52406515ES141022WNK150062クリーム(マンセル2.5Y9/1)MCB3P50A×4本体1.6、扉1.6、枠1.6
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする