曜日別特売

電灯分電盤 ESH

電灯分電盤 ESH - 河村電器産業電灯分電盤 ESH - 河村電器産業電灯分電盤 ESH - 河村電器産業電灯分電盤 ESH - 河村電器産業

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52415012ESH20510N60040012019ベージュ(マンセル5Y7/1)
79,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415028ESH20510NK60040012019クリーム(マンセル2.5Y9/1)
79,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415037ESH20516N70040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
96,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415046ESH20516NK70040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
96,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415055ESH20522N80040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
115,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415064ESH20522NK80040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
115,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415073ESH20528N90040012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415082ESH20528NK90040012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415098ESH20534N100040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
150,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415107ESH20534NK100040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415116ESH20610N60040012019ベージュ(マンセル5Y7/1)
79,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415125ESH20610NK60040012019クリーム(マンセル2.5Y9/1)
79,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415134ESH20616N70040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
96,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415143ESH20616NK70040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
96,600
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415152ESH20622N80040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
115,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415168ESH20622NK80040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
115,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415177ESH20628N90040012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415186ESH20628NK90040012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
134,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415195ESH20634N100040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
150,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415204ESH20634NK100040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415213ESH20710N60040012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
110,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415222ESH20710NK60040012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
110,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415238ESH20716N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
123,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415247ESH20716NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
123,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415256ESH20722N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
145,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415265ESH20722NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
145,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415274ESH20728N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415283ESH20728NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415292ESH20734N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415308ESH20734NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415317ESH21010N60040012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
110,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415326ESH21010NK60040012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
110,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415335ESH21016N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
123,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415344ESH21016NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
123,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415353ESH21022N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
145,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415362ESH21022NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
145,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415378ESH21028N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415387ESH21028NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415396ESH21034N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415405ESH21034NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415414ESH22016100050016040ベージュ(マンセル5Y7/1)
220,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415423ESH22016K100050016040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
220,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415432ESH22022110050016044ベージュ(マンセル5Y7/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415448ESH22022K110050016044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415457ESH22028120050016048ベージュ(マンセル5Y7/1)
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415466ESH22028K120050016048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415475ESH22034130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415484ESH22034K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415493ESH22040140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52415502ESH22040K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする