曜日別特売

電灯分電盤 ESRF

電灯分電盤 ESRF - 河村電器産業電灯分電盤 ESRF - 河村電器産業

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付内容量1個
全120種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422658ESRF10510N100040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
416,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422667ESRF10510NK100040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
416,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422676ESRF10516N110040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
444,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422685ESRF10516NK110040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
444,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422694ESRF10522N120040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
462,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422703ESRF10522NK120040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
462,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422712ESRF10528N130040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
481,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422728ESRF10528NK130040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
481,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422737ESRF10534N140040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422746ESRF10534NK140040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422755ESRF10610N100040012031ベージュ(マンセル5Y7/1)
416,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422764ESRF10610NK100040012031クリーム(マンセル2.5Y9/1)
416,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422773ESRF10616N110040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
444,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422782ESRF10616NK110040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
444,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422798ESRF10622N120040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
462,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422807ESRF10622NK120040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
462,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422816ESRF10628N130040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
481,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422825ESRF10628NK130040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
481,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422834ESRF10634N140040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422843ESRF10634NK140040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
499,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422852ESRF11010WN100050016042ベージュ(マンセル5Y7/1)
510,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422868ESRF11010WNK100050016042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
510,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422877ESRF11016WN110050016046ベージュ(マンセル5Y7/1)
541,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422886ESRF11016WNK110050016046クリーム(マンセル2.5Y9/1)
541,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422895ESRF11022WN120050016050ベージュ(マンセル5Y7/1)
557,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422904ESRF11022WNK120050016050クリーム(マンセル2.5Y9/1)
557,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422913ESRF11028WN130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
574,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422922ESRF11028WNK130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
574,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422938ESRF11034WN140050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
589,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422947ESRF11034WNK140050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
589,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422956ESRF11040WN150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
609,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422965ESRF11040WNK150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
609,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422974ESRF12016140050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
616,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422983ESRF12016K140050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
616,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52422992ESRF12022150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
633,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423008ESRF12022K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
633,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423017ESRF12028160050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
654,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423026ESRF12028K160050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
654,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423035ESRF12034170050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
688,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423044ESRF12034K170050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
688,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423053ESRF12040180050016075ベージュ(マンセル5Y7/1)
707,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423062ESRF12040K180050016075クリーム(マンセル2.5Y9/1)
707,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423078ESRF20510N110040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
422,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423087ESRF20510NK110040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
422,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423096ESRF20516N120040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
484,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423105ESRF20516NK120040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
484,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423114ESRF20522N130040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
504,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423123ESRF20522NK130040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
504,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423132ESRF20528N140040012043ベージュ(マンセル5Y7/1)
524,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52423148ESRF20528NK140040012043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
524,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする