曜日別特売

電灯分電盤 ESTB

電灯分電盤 ESTB - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個内容量1個
270件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52426194ESTB0506N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426203ESTB0506NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426212ESTB0508N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426228ESTB0508NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426237ESTB0510N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
167,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426246ESTB0510NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
167,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426255ESTB0512N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
174,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426264ESTB0512NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
174,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426273ESTB0514N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
175,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426282ESTB0514NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
175,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426298ESTB0516N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426307ESTB0516NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426316ESTB0518N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426325ESTB0518NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426334ESTB0520N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426343ESTB0520NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426352ESTB0522N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426368ESTB0522NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426377ESTB0524N110040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426386ESTB0524NK110040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426395ESTB0526N110040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426404ESTB0526NK110040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426413ESTB0528N110040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
222,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426422ESTB0528NK110040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
222,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426438ESTB0530N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
228,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426447ESTB0530NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
228,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426456ESTB0532N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
235,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426465ESTB0532NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
235,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426474ESTB0534N120040012044ベージュ(マンセル5Y7/1)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426483ESTB0534NK120040012044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426492ESTB0606N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426508ESTB0606NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
154,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426517ESTB0608N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426526ESTB0608NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
159,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426535ESTB0610N80040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
167,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426544ESTB0610NK80040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
167,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426553ESTB0612N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
174,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426562ESTB0612NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
174,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426578ESTB0614N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
175,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426587ESTB0614NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
175,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426596ESTB0616N90040012034ベージュ(マンセル5Y7/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426605ESTB0616NK90040012034クリーム(マンセル2.5Y9/1)
186,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426614ESTB0618N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426623ESTB0618NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426632ESTB0620N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426648ESTB0620NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
200,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426657ESTB0622N100040012037ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426666ESTB0622NK100040012037クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426675ESTB0624N110040012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52426684ESTB0624NK110040012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする