電灯分電盤 ESTC

電灯分電盤 ESTC - 河村電器産業電灯分電盤 ESTC - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個内容量1個
全142種類を絞り込む
縦(mm)
質量(kg)
142種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
使用ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52428897ESTC1008WN80039ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428906ESTC1008WNK80039クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428915ESTC1010WN80039ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428924ESTC1010WNK80039クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
217,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428933ESTC1012WN90042ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428942ESTC1012WNK90042クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428958ESTC1014WN90042ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
235,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428967ESTC1014WNK90042クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
235,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428976ESTC1016WN90042ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
238,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428985ESTC1016WNK90042クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
238,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52428994ESTC1018WN100046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429003ESTC1018WNK100046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429012ESTC1020WN100046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429028ESTC1020WNK100046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429037ESTC1022WN100046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429046ESTC1022WNK100046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
255,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429055ESTC1024WN110050ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429064ESTC1024WNK110050クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429073ESTC1026WN110050ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429082ESTC1026WNK110050クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429098ESTC1028WN110050ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429107ESTC1028WNK110050クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429116ESTC1030WN120055ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429125ESTC1030WNK120055クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429134ESTC1032WN120055ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429143ESTC1032WNK120055クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429152ESTC1034WN120055ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429168ESTC1034WNK120055クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429177ESTC1036WN130059ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429186ESTC1036WNK130059クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429195ESTC1038WN130059ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429204ESTC1038WNK130059クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429213ESTC1040WN130059ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429222ESTC1040WNK130059クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429238ESTC1516N110049ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429247ESTC1516NK110049クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429256ESTC1518N120053ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429265ESTC1518NK120053クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429274ESTC1520N120053ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429283ESTC1520NK120053クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
251,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429292ESTC1522N120053ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429308ESTC1522NK120053クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429317ESTC1524N130057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429326ESTC1524NK130057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
263,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429335ESTC1526N130057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429344ESTC1526NK130057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429353ESTC1528N130057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429362ESTC1528NK130057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429378ESTC1530N140063ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52429387ESTC1530NK140063クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする