河村電器産業
気象情報TD箱(避雷器付) SPVTD-SP
屋外ステンレス製 トランスデューサ内蔵
縦(mm)
430
横(mm)
400
深さ(mm)
160
仕様
SPVTD-2に避雷器を取付け
質量(kg)
16
種類
標準分電盤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52431374
SPVTD-2-SP
¥
435,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください