曜日別特売

産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP

産業用交流集電箱(ステンレス製・避雷器付) PVSA-SP - 河村電器産業

屋外ステンレス製

横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ容量MCB3P3E50AF50AT内容量1個
全8種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52431408SPVSA-05200-SP21015455MCB3P3E225AF200AT
361,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52431417SPVSA-05200-SP11315615MCB3P3E225AF200AT
843,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52431444SPVSA-04150-SP2915424MCB3P3E225AF150AT
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52431453SPVSA-04150-SP11215584MCB3P3E225AF150AT
799,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52431487SPVSA-03120-SP2915423MCB3P3E225AF125AT
310,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52431496SPVSA-03120-SP11115523MCB3P3E225AF125AT
790,000
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52431505SPVSA-0275-SP2815402MCB3P3E100AF75AT
267,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52431514SPVSA-0275-SP11015502MCB3P3E100AF75AT
736,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする