曜日別特売

組立式小型ラック SMCKT

組立式小型ラック SMCKT - 河村電器産業組立式小型ラック SMCKT - 河村電器産業

お客様ご自身でも組立できるキットタイプの小型ラック

仕様マウントアングル移動付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書マウントアングル・レール:ブラック(N-1)寸法D2(mm)100板厚(mm)本体:1.6/ドア・サイドパネル・リアパネル:1/マウントアングル・レール:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型色(本体)ホワイトグレー(N-8サテン)タップ寸法M5収納機器EIA規格19インチユニット内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52434777SMCKT9-7050M-K53023500700キット出荷
68,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434786SMCKT9-7050-K60025500700キット出荷
72,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434795SMCKT9-6050M-K53021500600キット出荷
64,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434804SMCKT9-6050-K60023500600キット出荷
68,300
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434813SMCKT9-5050M-K53019500500キット出荷
62,900
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434822SMCKT9-5050-K60021500500キット出荷
66,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434838SMCKT7-7040M-K53020400700キット出荷
64,900
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434847SMCKT7-7040-K60022400700キット出荷
68,300
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434856SMCKT7-6040M-K53019400600キット出荷
60,800
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434865SMCKT7-6040-K60020400600キット出荷
65,100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434874SMCKT7-5040M-K53017400500キット出荷
59,800
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434883SMCKT7-5040-K60018400500キット出荷
63,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434892SMCKT5-7030M-K53018300700キット出荷
62,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434908SMCKT5-7030-K60019300700キット出荷
66,100
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434917SMCKT5-6030M-K53016300600キット出荷
58,800
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434926SMCKT5-6030-K60018300600キット出荷
62,800
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434935SMCKT5-5030M-K53014300500キット出荷
56,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52434944SMCKT5-5030-K60016300500キット出荷
60,900
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434953SMCKT12-7060M-K53026600700キット出荷
73,800
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434962SMCKT12-7060-K60028600700キット出荷
78,600
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434978SMCKT12-6060M-K53024600600キット出荷
69,800
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434987SMCKT12-6060-K60026600600キット出荷
74,400
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52434996SMCKT12-5060M-K53022600500キット出荷
68,900
57,980
63,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52435005SMCKT12-5060-K60023600500キット出荷
72,300
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52732742SMCKT12-506060023600500組立出荷品
81,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732767SMCKT12-5060M53022600500組立出荷品
78,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732785SMCKT12-606060026600600組立出荷品
84,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732803SMCKT12-6060M53024600600組立出荷品
79,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732828SMCKT12-706060028600700組立出荷品
87,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732846SMCKT12-7060M53026600700組立出荷品
83,000
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732864SMCKT5-503060016300500組立出荷品
70,400
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732882SMCKT5-5030M53014300500組立出荷品
66,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
52732907SMCKT5-603060018300600組立出荷品
72,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732925SMCKT5-6030M53016300600組立出荷品
68,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732943SMCKT5-703060019300700組立出荷品
75,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732968SMCKT5-7030M53018300700組立出荷品
72,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52732986SMCKT7-504060018400500組立出荷品
73,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733004SMCKT7-5040M53017400500組立出荷品
69,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733022SMCKT7-604060020400600組立出荷品
74,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733047SMCKT7-6040M53019400600組立出荷品
70,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733065SMCKT7-704060022400700組立出荷品
77,700
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733083SMCKT7-7040M53020400700組立出荷品
74,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733108SMCKT9-505060021500500組立出荷品
76,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733126SMCKT9-5050M53019500500組立出荷品
72,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733144SMCKT9-605060023500600組立出荷品
77,700
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733162SMCKT9-6050M53021500600組立出荷品
74,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733187SMCKT9-705060025500700組立出荷品
81,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52733205SMCKT9-7050M53023500700組立出荷品
78,000
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする