河村電器産業
引込開閉器盤 PNKSO
組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドル
KH-100(キーNo.K200)
保護等級
IP55
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用、露出形
分岐回路数
1
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
色
スイッチ形番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52442355
PNKSO501NK
415
600
17
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
NB 53-50
¥
54,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442364
PNKSO501N
415
600
17
ベージュ(マンセル5Y7/1)
NB 53-50
¥
54,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442373
PNKSO301SK
415
400
15
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
NB 33E-30MW
¥
45,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442382
PNKSO301S
415
400
15
ベージュ(マンセル5Y7/1)
NB 33E-30MW
¥
45,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442398
PNKSO201K
715
700
26
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
NB 223E-200
¥
104,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442407
PNKSO201
715
700
26
ベージュ(マンセル5Y7/1)
NB 223E-200
¥
104,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442416
PNKSO101NK
515
600
17
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
NB 103-100
¥
64,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442425
PNKSO101N
515
600
17
ベージュ(マンセル5Y7/1)
NB 103-100
¥
64,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください