河村電器産業
引込開閉器盤 PNKS
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
1
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52442434
PNKS501NK
350
600
120
16
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
46,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442443
PNKS501N
350
600
120
16
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
46,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442452
PNKS301SK
350
350
120
14
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
43,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442468
PNKS301S
350
350
120
14
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
43,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442477
PNKS201K
700
700
140
25
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
95,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442486
PNKS201
700
700
140
25
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
95,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442495
PNKS101NK
500
600
120
16
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
51,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442504
PNKS101N
500
600
120
16
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
51,900
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください