曜日別特売

引込開閉器盤 PNKOB

引込開閉器盤 PNKOB - 河村電器産業

組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52442513PNKOB503K41545016021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
83,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442522PNKOB50341545016021ベージュ(マンセル5Y7/1)
83,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442538PNKOB502K41540016016クリーム(マンセル2.5Y9/1)
64,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442547PNKOB50241540016016ベージュ(マンセル5Y7/1)
64,400
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442556PNKOB501K36525016011クリーム(マンセル2.5Y9/1)
44,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442565PNKOB50136525016011ベージュ(マンセル5Y7/1)
44,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442574PNKOB402K121580025043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
244,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442583PNKOB402121580025043ベージュ(マンセル5Y7/1)
244,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442592PNKOB401K121565025036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
182,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442608PNKOB401121565025036ベージュ(マンセル5Y7/1)
182,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442617PNKOB303SK41545016019クリーム(マンセル2.5Y9/1)
83,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442626PNKOB303S41545016019ベージュ(マンセル5Y7/1)
83,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442635PNKOB302SK41540016015クリーム(マンセル2.5Y9/1)
64,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442644PNKOB302S41540016015ベージュ(マンセル5Y7/1)
64,400
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442653PNKOB301SK36525016010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
44,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442662PNKOB301S36525016010ベージュ(マンセル5Y7/1)
44,800
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442678PNKOB203K71570016029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
223,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442687PNKOB20371570016029ベージュ(マンセル5Y7/1)
223,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442696PNKOB202K71560016024クリーム(マンセル2.5Y9/1)
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442705PNKOB20271560016024ベージュ(マンセル5Y7/1)
161,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442714PNKOB201K71540016021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
99,000
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442723PNKOB20171540016021ベージュ(マンセル5Y7/1)
99,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442732PNKOB103K51560016022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
110,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442748PNKOB10351560016022ベージュ(マンセル5Y7/1)
110,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442757PNKOB102K51540016017クリーム(マンセル2.5Y9/1)
85,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442766PNKOB10251540016017ベージュ(マンセル5Y7/1)
85,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442775PNKOB101K51530016012クリーム(マンセル2.5Y9/1)
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52442784PNKOB10151530016012ベージュ(マンセル5Y7/1)
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする