曜日別特売

引込開閉器盤 PKNB

引込開閉器盤 PKNB - 河村電器産業

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52443457PKNB203K70070014030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443466PKNB20370070014030ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443475PKNB202K70060014028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443484PKNB20270060014028ベージュ(マンセル5Y7/1)
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443493PKNB104K50060012027クリーム(マンセル2.5Y9/1)
140,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443502PKNB10450060012027ベージュ(マンセル5Y7/1)
140,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443518PKNB103K50050012020クリーム(マンセル2.5Y9/1)
109,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443527PKNB10350050012020ベージュ(マンセル5Y7/1)
109,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443536PKNB102K50040012017クリーム(マンセル2.5Y9/1)
79,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443545PKNB10250040012017ベージュ(マンセル5Y7/1)
79,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする