引込開閉器盤 PEKS

引込開閉器盤 PEKS - 河村電器産業

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52443633PEKS601NK35060012016クリーム(マンセル2.5Y9/1)
59,200
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443642PEKS601N35060012016ベージュ(マンセル5Y7/1)
59,200
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443658PEKS301SNK35035012014クリーム(マンセル2.5Y9/1)
53,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443667PEKS301SN35035012014ベージュ(マンセル5Y7/1)
53,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443676PEKS201K70070014025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443685PEKS20170070014025ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443694PEKS101NK50060012016クリーム(マンセル2.5Y9/1)
70,600
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443703PEKS101N50060012016ベージュ(マンセル5Y7/1)
70,600
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする