曜日別特売

引込開閉器盤 PEKOB

引込開閉器盤 PEKOB - 河村電器産業

組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52443712PEKOB603K41545016021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443728PEKOB60341545016021ベージュ(マンセル5Y7/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443737PEKOB602K41540016016クリーム(マンセル2.5Y9/1)
98,400
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443746PEKOB60241540016016ベージュ(マンセル5Y7/1)
98,400
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443755PEKOB601K36525016011クリーム(マンセル2.5Y9/1)
60,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443764PEKOB60136525016011ベージュ(マンセル5Y7/1)
60,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443773PEKOB402K121580025043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443782PEKOB402121580025043ベージュ(マンセル5Y7/1)
403,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443798PEKOB401K121565025036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
241,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443807PEKOB401121565025036ベージュ(マンセル5Y7/1)
241,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443816PEKOB303SK41545016019クリーム(マンセル2.5Y9/1)
107,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443825PEKOB303S41545016019ベージュ(マンセル5Y7/1)
107,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443834PEKOB302SK41540016015クリーム(マンセル2.5Y9/1)
79,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443843PEKOB302S41540016015ベージュ(マンセル5Y7/1)
79,000
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443852PEKOB301SK36525016010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
50,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443868PEKOB301S36525016010ベージュ(マンセル5Y7/1)
50,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443877PEKOB203K71570016029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
256,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443886PEKOB20371570016029ベージュ(マンセル5Y7/1)
256,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443895PEKOB202K71560016024クリーム(マンセル2.5Y9/1)
179,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443904PEKOB20271560016024ベージュ(マンセル5Y7/1)
179,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443913PEKOB201K71540016021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443922PEKOB20171540016021ベージュ(マンセル5Y7/1)
129,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443938PEKOB103K51560016022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
171,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443947PEKOB10351560016022ベージュ(マンセル5Y7/1)
171,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443956PEKOB102K51540016017クリーム(マンセル2.5Y9/1)
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443965PEKOB10251540016017ベージュ(マンセル5Y7/1)
125,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443974PEKOB101K51530016012クリーム(マンセル2.5Y9/1)
72,400
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52443983PEKOB10151530016012ベージュ(マンセル5Y7/1)
72,400
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする