曜日別特売

引込開閉器盤 PEKB

引込開閉器盤 PEKB - 河村電器産業

組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52443992PEKB603K35045012020クリーム(マンセル2.5Y9/1)
131,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444008PEKB60335045012020ベージュ(マンセル5Y7/1)
131,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444017PEKB602K35035012016クリーム(マンセル2.5Y9/1)
84,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444026PEKB60235035012016ベージュ(マンセル5Y7/1)
84,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444035PEKB601K35025012010クリーム(マンセル2.5Y9/1)
47,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444044PEKB60135025012010ベージュ(マンセル5Y7/1)
47,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444053PEKB402K120080020043クリーム(マンセル2.5Y9/1)
374,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444062PEKB402120080020043ベージュ(マンセル5Y7/1)
374,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444078PEKB401K120065020036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
234,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444087PEKB401120065020036ベージュ(マンセル5Y7/1)
234,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444096PEKB303SK35045012018クリーム(マンセル2.5Y9/1)
93,900
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444105PEKB303S35045012018ベージュ(マンセル5Y7/1)
93,900
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444114PEKB302SK35035012014クリーム(マンセル2.5Y9/1)
68,600
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444123PEKB302S35035012014ベージュ(マンセル5Y7/1)
68,600
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444132PEKB301SK3502501209クリーム(マンセル2.5Y9/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444148PEKB301S3502501209ベージュ(マンセル5Y7/1)
41,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444157PEKB203K70070014028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
244,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444166PEKB20370070014028ベージュ(マンセル5Y7/1)
244,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444175PEKB202K70060014024クリーム(マンセル2.5Y9/1)
173,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444184PEKB20270060014024ベージュ(マンセル5Y7/1)
173,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444193PEKB201K70040014020クリーム(マンセル2.5Y9/1)
121,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444202PEKB20170040014020ベージュ(マンセル5Y7/1)
121,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444218PEKB103K50060012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444227PEKB10350060012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
163,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444236PEKB102K50040012017クリーム(マンセル2.5Y9/1)
113,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444245PEKB10250040012017ベージュ(マンセル5Y7/1)
113,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444254PEKB101K50030012012クリーム(マンセル2.5Y9/1)
64,000
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52444263PEKB10150030012012ベージュ(マンセル5Y7/1)
64,000
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする