曜日別特売

動力分電盤 ONK1T

動力分電盤 ONK1T - 河村電器産業

一次送りMCB付動力分電盤

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A分岐スペース数0付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P内容量1個
全32種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52445338ONK1T2020NK170050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
461,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445347ONK1T2020N170050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
461,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445356ONK1T2016NK160050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
425,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445365ONK1T2016N160050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
425,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445374ONK1T2014NK150050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445383ONK1T2014N150050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445392ONK1T2012NK140050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445408ONK1T2012N140050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445417ONK1T2008NK130050016048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
325,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445426ONK1T2008N130050016048ベージュ(マンセル5Y7/1)
325,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445435ONK1T1016NK130045012045クリーム(マンセル2.5Y9/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445444ONK1T1016N130045012045ベージュ(マンセル5Y7/1)
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445453ONK1T1014NK120045012042クリーム(マンセル2.5Y9/1)
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445462ONK1T1014N120045012042ベージュ(マンセル5Y7/1)
246,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445478ONK1T1012NK110045012038クリーム(マンセル2.5Y9/1)
235,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445487ONK1T1012N110045012038ベージュ(マンセル5Y7/1)
235,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445496ONK1T1008NK100045012035クリーム(マンセル2.5Y9/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445505ONK1T1008N100045012035ベージュ(マンセル5Y7/1)
211,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445514ONK1T1006NK90045012032クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445523ONK1T1006N90045012032ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445532ONK1T1004NK80045012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
171,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445548ONK1T1004N80045012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
171,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445557ONK1T0514NK110045012040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445566ONK1T0514N110045012040ベージュ(マンセル5Y7/1)
227,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445575ONK1T0512NK100045012036クリーム(マンセル2.5Y9/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445584ONK1T0512N100045012036ベージュ(マンセル5Y7/1)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445593ONK1T0508NK90045012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445602ONK1T0508N90045012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
176,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445618ONK1T0506NK80045012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445627ONK1T0506N80045012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445636ONK1T0504NK70045012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52445645ONK1T0504N70045012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする