曜日別特売

ノーヒューズブレーカ NX-S

ノーヒューズブレーカ NX-S - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NX-S - 河村電器産業
主な用途汎用形引きはずし方式熱動電磁式逆接続内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
接続可能電線(mm2)
極数・素子数
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52446318NX223S-225FWXL2251503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
81,400
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446327NX223S-225FWX2251503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446336NX223S-225FWL2251503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446345NX223S-200FWXL2001503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
81,400
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446354NX223S-200FWX2001503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446363NX223S-200FWL2001503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446372NX223S-175FWXL1751503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
81,400
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446388NX223S-175FWX1751503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446397NX223S-175FWL1751503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446406NX223S-150FWXL1501503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
81,400
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446415NX223S-150FWX1501503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446424NX223S-150FWL1501503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446433NX223S-125FWXL1251503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
81,400
55,980
61,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446442NX223S-125FWX1251503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446458NX223S-125FWL1251503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
77,700
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448348NX222S-225FWXL2251502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
60,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448357NX222S-225FWX2251502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448366NX222S-225FWL2251502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448375NX222S-200FWXL2001502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
60,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448384NX222S-200FWX2001502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448393NX222S-200FWL2001502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448402NX222S-175FWXL1751502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
60,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448418NX222S-175FWX1751502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448427NX222S-175FWL1751502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448436NX222S-150FWXL1501502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
60,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448445NX222S-150FWX1501502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448454NX222S-150FWL1501502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448463NX222S-125FWXL1251502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
60,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448472NX222S-125FWX1251502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52448488NX222S-125FWL1251502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
56,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52745412NX222S-125FW1251502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
52,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745455NX222S-150FW1501502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
52,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745498NX222S-175FW1751502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
52,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745534NX222S-200FW2001502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
52,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745577NX222S-225FW2251502P2E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子4個/絶縁キャップ4個1.6
52,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745814NX223S-125FW1251503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
73,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745857NX223S-150FW1501503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
73,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745893NX223S-175FW1751503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
73,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745936NX223S-200FW2001503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
73,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52745972NX223S-225FW2251503P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印ピン2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個1.8
73,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52445654NX53S-50WXL50223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
18,100
取扱い終了
返品不可
52445663NX53S-50WX50223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
15,300
取扱い終了
返品不可
52445672NX53S-50WL50223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
15,300
取扱い終了
返品不可
52445688NX53S-40WXL40223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
18,100
取扱い終了
返品不可
52445697NX53S-40WX40223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
15,300
取扱い終了
返品不可
52445706NX53S-40WL40223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
15,300
取扱い終了
返品不可
52445715NX53S-30WXL30223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
18,100
取扱い終了
返品不可
52445724NX53S-30WX30223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
15,300
取扱い終了
返品不可
52445733NX53S-30WL30223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
15,300
取扱い終了
返品不可
52445742NX53S-20WXL20223P3E端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印板2個0.74
18,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする