電灯分電盤 EVTC

電灯分電盤 EVTC - 河村電器産業電灯分電盤 EVTC - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個内容量1個
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
使用ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52446467EVTC1008WN80041ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446476EVTC1008WNK80041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
249,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446485EVTC1010WN80041ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446494EVTC1010WNK80041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446503EVTC1012WN80041ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446512EVTC1012WNK80041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446528EVTC1014WN90045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446537EVTC1014WNK90045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
266,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446546EVTC1016WN90045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446555EVTC1016WNK90045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446564EVTC1018WN90045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446573EVTC1018WNK90045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446582EVTC1020WN90045ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446598EVTC1020WNK90045クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-84F(キーNo.K200)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446607EVTC1022WN100050ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446616EVTC1022WNK100050クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446625EVTC1024WN100050ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
286,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446634EVTC1024WNK100050クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
286,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446643EVTC1026WN100050ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446652EVTC1026WNK100050クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446668EVTC1028WN100050ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
300,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446677EVTC1028WNK100050クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
300,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446686EVTC1030WN110056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
306,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446695EVTC1030WNK110056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
306,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446704EVTC1032WN110056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446713EVTC1032WNK110056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446722EVTC1034WN110056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446738EVTC1034WNK110056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446747EVTC1036WN110056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
321,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446756EVTC1036WNK110056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
321,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446765EVTC1508N100046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446774EVTC1508NK100046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446783EVTC1510N100046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446792EVTC1510NK100046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
259,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446808EVTC1512N100046ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446817EVTC1512NK100046クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
262,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446826EVTC1514N110052ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446835EVTC1514NK110052クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446844EVTC1516N110052ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446853EVTC1516NK110052クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446862EVTC1518N110052ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446878EVTC1518NK110052クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446887EVTC1520N110052ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446896EVTC1520NK110052クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
283,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446905EVTC1522N120057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446914EVTC1522NK120057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446923EVTC1524N120057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446932EVTC1524NK120057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446948EVTC1526N120057ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52446957EVTC1526NK120057クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする