河村電器産業
自立型動力分電盤 JCML-D
自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
縦(mm)
1600
横(mm)
600
深さ(mm)
250
質量(kg)
111
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドル
KH-150A(キーNo.K200)
保護等級
IP4X
使用キャビネット
JB
使用場所
屋内用、自立形
分岐回路数
9
主幹ブレーカ種類
ラグ端子
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
L.G.T3P400A
分岐ブレーカ容量
MCB3P100A
分岐スペース数
0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52447973
JCML409-D
ベージュ(マンセル5Y7/1)
¥
513,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52447982
JCML409-DK
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
¥
513,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください