曜日別特売

簡易型引込分電盤 NWN

簡易型引込分電盤 NWN - 河村電器産業簡易型引込分電盤 NWN - 河村電器産業

WHMスペース付(屋内外兼用)組込スイッチ:配線用遮断器

深さ(mm)200種類ホーム分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量MCB3P100A内容量1個
全19種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
19種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52449398NWN3107NK1800700111クリーム(マンセル2.5Y9/1)7
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449407NWN3107N1800700111ベージュ(マンセル5Y7/1)7
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449416NWN3106NK1700700104クリーム(マンセル2.5Y9/1)6
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449425NWN3106N1700700104ベージュ(マンセル5Y7/1)6
359,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449434NWN3105NK160070097クリーム(マンセル2.5Y9/1)5
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449443NWN3105N160070097ベージュ(マンセル5Y7/1)5
301,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449452NWN3104NK150070090クリーム(マンセル2.5Y9/1)4
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449468NWN2106NK160050076クリーム(マンセル2.5Y9/1)6
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449477NWN2106N160050076ベージュ(マンセル5Y7/1)6
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449486NWN2105NK150050071クリーム(マンセル2.5Y9/1)5
279,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449495NWN2105N150050071ベージュ(マンセル5Y7/1)5
279,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449504NWN2104NK140050066クリーム(マンセル2.5Y9/1)4
237,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449513NWN2104N140050066ベージュ(マンセル5Y7/1)4
237,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449522NWN2103NK130050061クリーム(マンセル2.5Y9/1)3
190,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449538NWN2103N130050061ベージュ(マンセル5Y7/1)3
190,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449547NWN1103NK120050055クリーム(マンセル2.5Y9/1)3
178,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449556NWN1103N120050055ベージュ(マンセル5Y7/1)3
178,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449565NWN1102NK110050051クリーム(マンセル2.5Y9/1)2
138,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52449574NWN1102N110050051ベージュ(マンセル5Y7/1)2
138,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする