曜日別特売

電灯分電盤 NVTB

電灯分電盤 NVTB - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個内容量1個
全330種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
330種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52451963NVTB2566K190050016093クリーム(マンセル2.5Y9/1)
457,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52451972NVTB2566190050016093ベージュ(マンセル5Y7/1)
457,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52451988NVTB2564K190050016093クリーム(マンセル2.5Y9/1)
450,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52451997NVTB2564190050016093ベージュ(マンセル5Y7/1)
450,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452006NVTB2562K190050016093クリーム(マンセル2.5Y9/1)
448,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452015NVTB2562190050016093ベージュ(マンセル5Y7/1)
448,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452024NVTB2560K190050016093クリーム(マンセル2.5Y9/1)
443,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452033NVTB2560190050016093ベージュ(マンセル5Y7/1)
443,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452042NVTB2558K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
437,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452058NVTB2558180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
437,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452067NVTB2556K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
432,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452076NVTB2556180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
432,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452085NVTB2554K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452094NVTB2554180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
428,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452103NVTB2552K180050016087クリーム(マンセル2.5Y9/1)
424,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452112NVTB2552180050016087ベージュ(マンセル5Y7/1)
424,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452128NVTB2550K170050016082クリーム(マンセル2.5Y9/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452137NVTB2550170050016082ベージュ(マンセル5Y7/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452146NVTB2548K170050016082クリーム(マンセル2.5Y9/1)
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452155NVTB2548170050016082ベージュ(マンセル5Y7/1)
410,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452164NVTB2546K170050016082クリーム(マンセル2.5Y9/1)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452173NVTB2546170050016082ベージュ(マンセル5Y7/1)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452182NVTB2544K170050016082クリーム(マンセル2.5Y9/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452198NVTB2544170050016082ベージュ(マンセル5Y7/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452207NVTB2542K160050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
396,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452216NVTB2542160050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
396,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452225NVTB2540K160050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
390,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452234NVTB2540160050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
390,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452243NVTB2538K160050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452252NVTB2538160050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452268NVTB2536K150050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452277NVTB2536150050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
384,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452286NVTB2534K150050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452295NVTB2534150050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452304NVTB2532K150050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452313NVTB2532150050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452322NVTB2530K150050016074クリーム(マンセル2.5Y9/1)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452338NVTB2530150050016074ベージュ(マンセル5Y7/1)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452347NVTB2528K140050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452356NVTB2528140050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
359,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452365NVTB2526K140050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
354,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452374NVTB2526140050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
354,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452383NVTB2524K140050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452392NVTB2524140050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
352,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452408NVTB2522K140050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452417NVTB2522140050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452426NVTB2520K130050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452435NVTB2520130050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
343,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452444NVTB2518K130050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
336,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52452453NVTB2518130050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
336,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする