曜日別特売

電灯分電盤 NVTA

電灯分電盤 NVTA - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個内容量1個
全330種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
330種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52455262NVTA2566K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
425,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455278NVTA2566190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
425,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455287NVTA2564K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
417,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455296NVTA2564190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
417,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455305NVTA2562K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455314NVTA2562190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455323NVTA2560K190050016092クリーム(マンセル2.5Y9/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455332NVTA2560190050016092ベージュ(マンセル5Y7/1)
414,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455348NVTA2558K180050016086クリーム(マンセル2.5Y9/1)
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455357NVTA2558180050016086ベージュ(マンセル5Y7/1)
404,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455366NVTA2556K180050016086クリーム(マンセル2.5Y9/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455375NVTA2556180050016086ベージュ(マンセル5Y7/1)
401,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455384NVTA2554K180050016086クリーム(マンセル2.5Y9/1)
393,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455393NVTA2554180050016086ベージュ(マンセル5Y7/1)
393,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455402NVTA2552K180050016086クリーム(マンセル2.5Y9/1)
391,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455418NVTA2552180050016086ベージュ(マンセル5Y7/1)
391,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455427NVTA2550K170050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455436NVTA2550170050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455445NVTA2548K170050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455454NVTA2548170050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
360,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455463NVTA2546K170050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455472NVTA2546170050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455488NVTA2544K170050016080クリーム(マンセル2.5Y9/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455497NVTA2544170050016080ベージュ(マンセル5Y7/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455506NVTA2542K160050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455515NVTA2542160050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
341,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455524NVTA2540K160050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
336,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455533NVTA2540160050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
336,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455542NVTA2538K160050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455558NVTA2538160050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455567NVTA2536K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455576NVTA2536150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455585NVTA2534K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455594NVTA2534150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455603NVTA2532K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455612NVTA2532150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455628NVTA2530K150050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455637NVTA2530150050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455646NVTA2528K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455655NVTA2528140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455664NVTA2526K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455673NVTA2526140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455682NVTA2524K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455698NVTA2524140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455707NVTA2522K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455716NVTA2522140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455725NVTA2520K130050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455734NVTA2520130050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455743NVTA2518K130050016057クリーム(マンセル2.5Y9/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52455752NVTA2518130050016057ベージュ(マンセル5Y7/1)
277,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする