曜日別特売

電灯動力分電盤 NVNK

電灯動力分電盤 NVNK - 河村電器産業
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52467284NVNK2025-08NK140067クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】25、【動力回路】8
483,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467293NVNK2025-08N140067ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】25、【動力回路】8
483,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467302NVNK2018-06NK120058クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】18、【動力回路】6
445,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467318NVNK2018-06N120058ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】18、【動力回路】6
445,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467327NVNK2014-04NK100052クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】4
418,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467336NVNK2014-04N100052ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】4
418,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467345NVNK1025-08NK110055クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】25、【動力回路】8
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467354NVNK1025-08N110055ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】25、【動力回路】8
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467363NVNK1021-07NK100050クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】21、【動力回路】7
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467372NVNK1021-07N100050ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】21、【動力回路】7
282,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467388NVNK1018-06NK90046クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】18、【動力回路】6
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467397NVNK1018-06N90046ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】18、【動力回路】6
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467406NVNK1014-04NK80039クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】4
235,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467415NVNK1014-04N80039ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】4
235,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467424NVNK1010-03NK70035クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】10、【動力回路】3
218,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467433NVNK1010-03N70035ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】10、【動力回路】3
218,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467442NVNK0525-08NK110055クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】25、【動力回路】8
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467458NVNK0525-08N110055ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】25、【動力回路】8
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467467NVNK0521-07NK100050クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】21、【動力回路】7
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467476NVNK0521-07N100050ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】21、【動力回路】7
261,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467485NVNK0514-04NK80039クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】4
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467494NVNK0514-04N80039ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】4
215,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467503NVNK0510-03NK70035クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】10、【動力回路】3
194,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52467512NVNK0510-03N70035ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】10、【動力回路】3
194,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする