電灯分電盤 NVF3

電灯分電盤 NVF3 - 河村電器産業電灯分電盤 NVF3 - 河村電器産業

下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路下部スペース付内容量1個
全322種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
322種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52476366NVF32558K180050016089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476375NVF32558180050016089ベージュ(マンセル5Y7/1)
379,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476384NVF32556K180050016089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476393NVF32556180050016089ベージュ(マンセル5Y7/1)
373,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476402NVF32554K180050016089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
369,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476418NVF32554180050016089ベージュ(マンセル5Y7/1)
369,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476427NVF32552K180050016089クリーム(マンセル2.5Y9/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476436NVF32552180050016089ベージュ(マンセル5Y7/1)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476445NVF32550K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476454NVF32550170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
354,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476463NVF32548K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476472NVF32548170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476488NVF32546K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476497NVF32546170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476506NVF32544K170050016083クリーム(マンセル2.5Y9/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476515NVF32544170050016083ベージュ(マンセル5Y7/1)
339,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476524NVF32542K160050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476533NVF32542160050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476542NVF32540K160050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476558NVF32540160050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476567NVF32538K160050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476576NVF32538160050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476585NVF32536K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476594NVF32536150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476603NVF32534K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476612NVF32534150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476628NVF32532K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476637NVF32532150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476646NVF32530K150050016070クリーム(マンセル2.5Y9/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476655NVF32530150050016070ベージュ(マンセル5Y7/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476664NVF32528K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476673NVF32528140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
299,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476682NVF32526K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476698NVF32526140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
295,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476707NVF32524K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476716NVF32524140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476725NVF32522K140050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476734NVF32522140050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476743NVF32520K130050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476752NVF32520130050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476768NVF32518K130050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476777NVF32518130050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476786NVF32516K130050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476795NVF32516130050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
268,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476804NVF32514K130050016061クリーム(マンセル2.5Y9/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476813NVF32514130050016061ベージュ(マンセル5Y7/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476822NVF32512K120050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476838NVF32512120050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
260,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476847NVF32510K120050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52476856NVF32510120050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする