電灯分電盤 NSTC

電灯分電盤 NSTC - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個内容量1個
全142種類を絞り込む
縦(mm)
質量(kg)
142種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
使用ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52480076NSTC2550K190084クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
370,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480085NSTC2550190084ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
370,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480094NSTC2548K190084クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
367,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480103NSTC2548190084ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
367,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480112NSTC2546K180080クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480128NSTC2546180080ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480137NSTC2544K180080クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480146NSTC2544180080ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480155NSTC2542K180080クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480164NSTC2542180080ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480173NSTC2540K170075クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480182NSTC2540170075ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
352,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480198NSTC2538K170075クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480207NSTC2538170075ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
348,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480216NSTC2536K170075クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480225NSTC2536170075ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
346,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480234NSTC2534K160069クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480243NSTC2534160069ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480252NSTC2532K160069クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480268NSTC2532160069ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480277NSTC2530K160069クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480286NSTC2530160069ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480295NSTC2528K150065クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480304NSTC2528150065ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480313NSTC2526K150065クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480322NSTC2526150065ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
316,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480338NSTC2524K150065クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480347NSTC2524150065ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480356NSTC2522K140062クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480365NSTC2522140062ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480374NSTC2520K140062クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480383NSTC2520140062ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
297,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480392NSTC2518K140062クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480408NSTC2518140062ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480417NSTC2516K130056クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480426NSTC2516130056ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
289,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480435NSTC2050K180080クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
369,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480444NSTC2050180080ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
369,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480453NSTC2048K180080クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480462NSTC2048180080ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480478NSTC2046K170076クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480487NSTC2046170076ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
362,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480496NSTC2044K170076クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480505NSTC2044170076ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
357,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480514NSTC2042K170076クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480523NSTC2042170076ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉2.3、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
356,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480532NSTC2040K160070クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480548NSTC2040160070ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
349,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480557NSTC2038K160070クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52480566NSTC2038160070ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6KH-117F(キーNo.K200)
345,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする