曜日別特売

電灯分電盤 NSTA

電灯分電盤 NSTA - 河村電器産業

自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個内容量1個
全270種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
270種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52484197NSTA2550K190050016082クリーム(マンセル2.5Y9/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484206NSTA2550190050016082ベージュ(マンセル5Y7/1)
326,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484215NSTA2548K190050016082クリーム(マンセル2.5Y9/1)
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484224NSTA2548190050016082ベージュ(マンセル5Y7/1)
323,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484233NSTA2546K180050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
314,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484242NSTA2546180050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
314,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484258NSTA2544K180050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484267NSTA2544180050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484276NSTA2542K180050016077クリーム(マンセル2.5Y9/1)
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484285NSTA2542180050016077ベージュ(マンセル5Y7/1)
305,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484294NSTA2540K170050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484303NSTA2540170050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
302,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484312NSTA2538K170050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484328NSTA2538170050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
294,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484337NSTA2536K170050016073クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484346NSTA2536170050016073ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484355NSTA2534K160050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484364NSTA2534160050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
281,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484373NSTA2532K160050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484382NSTA2532160050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
273,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484398NSTA2530K160050016066クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484407NSTA2530160050016066ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484416NSTA2528K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484425NSTA2528150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
264,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484434NSTA2526K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484443NSTA2526150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
258,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484452NSTA2524K150050016062クリーム(マンセル2.5Y9/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484468NSTA2524150050016062ベージュ(マンセル5Y7/1)
253,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484477NSTA2522K140050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484486NSTA2522140050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484495NSTA2520K140050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484504NSTA2520140050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
245,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484513NSTA2518K140050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
240,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484522NSTA2518140050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
240,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484538NSTA2516K130050016054クリーム(マンセル2.5Y9/1)
236,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484547NSTA2516130050016054ベージュ(マンセル5Y7/1)
236,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484556NSTA2050K180050016076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484565NSTA2050180050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
329,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484574NSTA2048K180050016076クリーム(マンセル2.5Y9/1)
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484583NSTA2048180050016076ベージュ(マンセル5Y7/1)
328,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484592NSTA2046K170050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484608NSTA2046170050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
325,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484617NSTA2044K170050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484626NSTA2044170050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
322,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484635NSTA2042K170050016072クリーム(マンセル2.5Y9/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484644NSTA2042170050016072ベージュ(マンセル5Y7/1)
319,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484653NSTA2040K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484662NSTA2040160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
313,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484678NSTA2038K160050016064クリーム(マンセル2.5Y9/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52484687NSTA2038160050016064ベージュ(マンセル5Y7/1)
311,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする