電灯動力分電盤 NSNK

電灯動力分電盤 NSNK - 河村電器産業電灯動力分電盤 NSNK - 河村電器産業
横(mm)600深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(SBサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A/MCB2P2E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0内容量1個
全22種類を絞り込む
縦(mm)
分岐回路数
22種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488792NSNK2020-08NK140074クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】20、【動力回路】8
434,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488808NSNK2020-08N140074ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】20、【動力回路】8
434,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488817NSNK2014-06NK110063クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】6
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488826NSNK2014-06N110063ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】6
398,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488835NSNK2011-04NK100056クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】11、【動力回路】4
381,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488844NSNK2011-04N100056ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】11、【動力回路】4
381,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488853NSNK1020-08NK110068クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】20、【動力回路】8
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488862NSNK1020-08N110068ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】20、【動力回路】8
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488878NSNK1017-07NK100062クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】17、【動力回路】7
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488887NSNK1017-07N100062ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】17、【動力回路】7
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488896NSNK1014-06NK90057クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】6
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488905NSNK1014-06N90057ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】6
212,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488914NSNK1011-04NK80050クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】11、【動力回路】4
186,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488923NSNK1011-04N80050ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】11、【動力回路】4
186,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488932NSNK0520-08NK110062クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】20、【動力回路】8
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488948NSNK0520-08N110062ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】20、【動力回路】8
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488957NSNK0517-07NK100057クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】17、【動力回路】7
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488966NSNK0517-07N100057ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-117F(キーNo.K200)【電灯回路】17、【動力回路】7
206,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488975NSNK0514-06NK90052クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】6
190,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52488984NSNK0514-06N90052ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】14、【動力回路】6
190,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52488993NSNK0511-04NK80046クリーム(マンセル2.5Y9/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】11、【動力回路】4
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489002NSNK0511-04N80046ベージュ(マンセル5Y7/1)KH-84F(キーNo.K200)【電灯回路】11、【動力回路】4
168,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする