電灯分電盤 NSH

電灯分電盤 NSH - 河村電器産業電灯分電盤 NSH - 河村電器産業電灯分電盤 NSH - 河村電器産業電灯分電盤 NSH - 河村電器産業

非常灯回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)

種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路非常灯回路付(1次送り)内容量1個
全108種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
108種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52489018NSH42050K160050016065クリーム(マンセル2.5Y9/1)
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489027NSH42050160050016065ベージュ(マンセル5Y7/1)
285,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489036NSH42046K150050016060クリーム(マンセル2.5Y9/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489045NSH42046150050016060ベージュ(マンセル5Y7/1)
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489054NSH42040K140050016058クリーム(マンセル2.5Y9/1)
257,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489063NSH42040140050016058ベージュ(マンセル5Y7/1)
257,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489072NSH42034K130050016053クリーム(マンセル2.5Y9/1)
239,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489088NSH42034130050016053ベージュ(マンセル5Y7/1)
239,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489097NSH42028K120050016048クリーム(マンセル2.5Y9/1)
223,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489106NSH42028120050016048ベージュ(マンセル5Y7/1)
223,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489115NSH42022K110050016044クリーム(マンセル2.5Y9/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489124NSH42022110050016044ベージュ(マンセル5Y7/1)
203,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489133NSH42016K100050016040クリーム(マンセル2.5Y9/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489142NSH42016100050016040ベージュ(マンセル5Y7/1)
193,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489158NSH41034NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489167NSH41034N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489176NSH41028NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489185NSH41028N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489194NSH41022NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
135,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489203NSH41022N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
135,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489212NSH41016NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
116,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489228NSH41016N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
116,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489237NSH41010NK60040012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
98,700
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489246NSH41010N60040012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
98,700
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489255NSH40734NK100040012033クリーム(マンセル2.5Y9/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489264NSH40734N100040012033ベージュ(マンセル5Y7/1)
165,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489273NSH40728NK90040012029クリーム(マンセル2.5Y9/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489282NSH40728N90040012029ベージュ(マンセル5Y7/1)
150,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489298NSH40722NK80040012026クリーム(マンセル2.5Y9/1)
135,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489307NSH40722N80040012026ベージュ(マンセル5Y7/1)
135,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489316NSH40716NK70040012023クリーム(マンセル2.5Y9/1)
116,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489325NSH40716N70040012023ベージュ(マンセル5Y7/1)
116,000
83,980
92,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489334NSH40710NK60040012021クリーム(マンセル2.5Y9/1)
98,700
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489343NSH40710N60040012021ベージュ(マンセル5Y7/1)
98,700
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489352NSH40634NK100040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
152,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489368NSH40634N100040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
152,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489377NSH40628NK90040012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489386NSH40628N90040012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489395NSH40622NK80040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
116,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489404NSH40622N80040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
116,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489413NSH40616NK70040012022クリーム(マンセル2.5Y9/1)
97,400
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489422NSH40616N70040012022ベージュ(マンセル5Y7/1)
97,400
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489438NSH40610NK60040012019クリーム(マンセル2.5Y9/1)
81,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489447NSH40610N60040012019ベージュ(マンセル5Y7/1)
81,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489456NSH40534NK100040012030クリーム(マンセル2.5Y9/1)
152,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489465NSH40534N100040012030ベージュ(マンセル5Y7/1)
152,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489474NSH40528NK90040012028クリーム(マンセル2.5Y9/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489483NSH40528N90040012028ベージュ(マンセル5Y7/1)
132,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489492NSH40522NK80040012025クリーム(マンセル2.5Y9/1)
116,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52489508NSH40522N80040012025ベージュ(マンセル5Y7/1)
116,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする